曜日別特売

DGA ゲージコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(インチ)1/2
ねじ寸法T1/4
内容量1個注文コード46335125品番DGA-8-G4-SS
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合管外径(インチ)1/2ねじの種類Gねじ寸法T1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする