曜日別特売
6560.032.175 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン 46335226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6560.032.175 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン 46335226
6560.032.175 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン 46335226

精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46335226品番6560.032.175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。

用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32.5、【Pd3】Φ60、【Pd4】Φ46、【Pd5】Φ11、【Pd6】Φ6.6、【PL1】175、【PL2】90、【PL3】85、【PL4】27、【PL5】12、【PL6】6.8許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035RoHS指令(10物質対応)対応寸法Pa(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする