曜日別特売
6571.032.180 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 46335777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6571.032.180 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 46335777
6571.032.180 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 46335777

精密ガイドポスト(着脱・圧入)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46335777品番6571.032.180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。

用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】180、【PL2】37、【PL4】217許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端に固定ストッパを取り付ける場合は、6578シリーズを参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする