※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
DLF めすエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(Rc)3/8
注文コード
46336114
品番
DLF-10-R6-SS
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(Rc)3/8
ねじの種類
Rc
材質
SUS316
形状
めすエルボ
シリーズ
インチチューブシリーズ