曜日別特売
6509.040.280 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) アガトン 46336696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6509.040.280 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) アガトン 46336696
6509.040.280 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) アガトン 46336696

精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本注文コード46336696品番6509.040.280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。

用途
プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Pd1】Φ40、【PL1】280許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※6640可動ストッパと併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする