※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
DLN おすエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(インチ)
3/16
接続ねじ
(R)1/8
注文コード
46336701
品番
DLN-3-R2-SS
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
3/16
接続ねじ
(R)1/8
ねじの種類
R
材質
SUS316
形状
おすエルボ
シリーズ
インチチューブシリーズ