DLN-4-R8-SS DLN おすエルボ イハラサイエンス 46336796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLN おすエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(インチ)1/4接続ねじ(R)1/2注文コード46336796品番DLN-4-R8-SS
参考基準価格(税別)¥4,810販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
適合管外径(インチ)1/4接続ねじ(R)1/2ねじの種類R材質SUS316形状おすエルボシリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする