DLN-6-R12-SS DLN おすエルボ イハラサイエンス 46336884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLN おすエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(インチ)3/8接続ねじ(R)3/4注文コード46336884品番DLN-6-R12-SS
参考基準価格(税別)¥8,560販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
適合管外径(インチ)3/8接続ねじ(R)3/4ねじの種類R材質SUS316形状おすエルボシリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする