DLN-6-R6-SS DLN おすエルボ イハラサイエンス 46336911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLN おすエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個適合管外径(インチ)3/8接続ねじ(R)3/8注文コード46336911品番DLN-6-R6-SS
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(インチ)3/8接続ねじ(R)3/8ねじの種類R材質SUS316形状おすエルボシリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする