※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
DLN おすエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合管外径(インチ)
3/8
接続ねじ
(R)1/2
注文コード
46336927
品番
DLN-6-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
3/8
接続ねじ
(R)1/2
ねじの種類
R
材質
SUS316
形状
おすエルボ
シリーズ
インチチューブシリーズ