イハラサイエンス
DLN おすエルボ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/2
ねじ寸法T
1/2
注文コード
46336963
品番
DLN-8-8-SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
適合管外径(インチ)
1/2
ねじの種類
NPT
形状
おすエルボ
寸法L(mm)
36.5
h
13/16
寸法L1(mm)
33.5
寸法A(mm)
12.7
寸法F(mm)
23.0
寸法E(mm)
10.4
寸法l(mm)
26.2
寸法E1(mm)
12.7
ねじ寸法T
1/2
寸法A(inch)
1/2