曜日別特売
DPC-6-4-SS DPC ポートコネクタ イハラサイエンス 46337706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPC ポートコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個形状レデューシングチューブ外径(inch)3/8×1/4注文コード46337706品番DPC-6-4-SS
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
チューブ外径(inch)3/8×1/4チューブ内径(Φmm)7.6×4.8形状レデューシング材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする