曜日別特売
DSA-2-R2-SS DSA めすコネクタ イハラサイエンス 46338232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSA めすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(インチ)1/8接続ねじ(Rc)1/8注文コード46338232品番DSA-2-R2-SS
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合管外径(インチ)1/8接続ねじ(Rc)1/8ねじの種類Rc材質SUS316形状めすコネクタシリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする