DSA-8-R4-SS DSA めすコネクタ イハラサイエンス 46338537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSA めすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(インチ)1/2接続ねじ(Rc)1/4注文コード46338537品番DSA-8-R4-SS
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
適合管外径(インチ)1/2接続ねじ(Rc)1/4ねじの種類Rc材質SUS316形状めすコネクタシリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする