※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
DTF めすラン・ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/4
接続ねじ
(Rc)1/4
注文コード
46339063
品番
DTF-4-R4-SS
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/4
接続ねじ
(Rc)1/4
ねじの種類
Rc
材質
SUS316
形状
めすラン・ティー
シリーズ
インチチューブシリーズ