曜日別特売
7621.025.077 高密度ボールリテーナ(POM) アガトン 46340519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7621.025.077 高密度ボールリテーナ(POM) アガトン 46340519
7621.025.077 高密度ボールリテーナ(POM) アガトン 46340519

高密度ボールリテーナ(POM)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46340519品番7621.025.077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。寸法(mm)【Cd1】Φ25、【Cd2】Φ31、【CL2】77方式【かしめ】アガトン方式ボール個数(CK)302材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【CC】4478 N硬度(ボール)62~64(HRC)
注意
※定期的なグリスアップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする