7663.032.085 高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮) アガトン 46341246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7663.032.085 高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮) アガトン 46341246
7663.032.085 高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮) アガトン 46341246

高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46341246品番7663.032.085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。

用途
高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。
付属品サークリップ寸法(mm)【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】85、【CL3】4方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)真鍮(C3603相当)硬度HRC【ローラー】62~64ローラー数(CR)96RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【動的】(CC)17600 N、【静的】(CC0)27600 Nローラープロファイルローラー
注意
※各ガイド構成部品は組み換えをせず、必ずセットで使用してください。定期的なグリスアップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする