7820.063.169 精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚) アガトン 46342768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7820.063.169 精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚) アガトン 46342768
7820.063.169 精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚) アガトン 46342768

精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46342768品番7820.063.169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。

用途
プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Bd1】Φ63、【Bd2】Φ71、【Bd3】Φ90、【BL1】169固定方法はめあい用接着剤硬度HRC62~64公差(mm)【Bd3】+0.038~+0.023RoHS指令(10物質対応)対応隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする