曜日別特売
6701.015.121.085 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン アガトン 46344107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6701.015.121.085 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン アガトン 46344107
6701.015.121.085 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン アガトン 46344107

射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法(mm)【d8】Φ35
寸法L1(mm)206
内容量1本注文コード46344107品番6701.015.121.085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
用途
射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
寸法(mm)
【d8】Φ35
寸法L1(mm)
206
寸法L2(mm)
121
寸法L3(mm)
27、36、46、56、66、76
寸法L4(mm)
85
付属品
フレキシブルカラー1個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法d1(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
170
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62~64
寸法d3(Φmm)
30
寸法L6(mm)
46-56
寸法L8(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする