※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
【d8】Φ47
【d8】Φ35
【d8】Φ47
【d8】Φ59
【d8】Φ71
寸法L1(mm)
211
160
187
206
226
175
211
231
251
203
239
259
279
238
284
304
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46344141
品番
6701.025.116.095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
寸法(mm)
【d8】Φ47
寸法L1(mm)
211
寸法L2(mm)
116
寸法L3(mm)
27、36、46、56、66、76、86
寸法L4(mm)
95
付属品
フレキシブルカラー1個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法d1(Φmm)
25
耐熱温度(℃)
170
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62~64
寸法d3(Φmm)
42
寸法L6(mm)
27-46
寸法L8(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応