※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
ストリッパプレート用抜け止めブッシュ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46344369
品番
7285.025.027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
3枚構造の射出成形金型。
付属品
軸用サークリップリング1個
寸法(mm)
【Bd1】Φ25、【Bd2】Φ31、【Bd3】Φ30、【Bd4】Φ40.5、【Bd5】Φ47、【Bd6】Φ56、【BL1】27、【BL2】-、【BL3】6、【BL4】14、【BL5 max HUB】-、【BL6】3.8
材質(本体)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法
軽圧入または中間ばめ
許容差
【はめあい穴】ISO JS4
硬度HRC
【ブッシュ】62~64
互換性
【リテーナー】-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リテーナは別途用意が必要です。