曜日別特売
7285.040.046 ストリッパプレート用抜け止めブッシュ アガトン 46344491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7285.040.046 ストリッパプレート用抜け止めブッシュ アガトン 46344491
7285.040.046 ストリッパプレート用抜け止めブッシュ アガトン 46344491

ストリッパプレート用抜け止めブッシュ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本注文コード46344491品番7285.040.046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途3枚構造の射出成形金型。付属品軸用サークリップリング1個寸法(mm)【Bd1】Φ40、【Bd2】Φ48、【Bd3】Φ30、【Bd4】Φ59.5、【Bd5】Φ71、【Bd6】Φ84、【BL1】46、【BL2】-、【BL3】10、【BL4】28、【BL5 max HUB】-、【BL6】4.5材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法軽圧入または中間ばめ許容差【はめあい穴】ISO JS4硬度HRC【ブッシュ】62~64互換性【リテーナー】-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※リテーナは別途用意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする