※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ラウンド鏡受 BT-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
クローム
注文コード
46345419
品番
BT-10
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
5mm・6mm厚用です。
材質
真鍮
寸法(mm)
25
色
クローム
奥行(mm)
20
寸法(Φ)
25
サイズ(mm)
【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ