曜日別特売
BT-114 ラックスタオル掛 BT-114 シロクマ 46345647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-114 ラックスタオル掛 BT-114 シロクマ 46345647
BT-114 ラックスタオル掛 BT-114 シロクマ 46345647

ラックスタオル掛 BT-114

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本クローム・白木ウッド注文コード46345647品番BT-114
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質真鍮+ステンレス全長(mm)432クローム・白木ウッドサイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ寸法D(mm)57仕上【パイプ部】ステンレス400#サイズ(mm)400
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする