曜日別特売
BT-51 ルピナスタオル掛 BT-51 シロクマ 46346171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-51 ルピナスタオル掛 BT-51 シロクマ 46346171
BT-51 ルピナスタオル掛 BT-51 シロクマ 46346171
BT-51 ルピナスタオル掛 BT-51 シロクマ 46346171

ルピナスタオル掛 BT-51

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46346171品番BT-51
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質真鍮全長(mm)400サイズ【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ×30、6×30ナイロンプラグ寸法D(mm)62サイズ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする