※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ルピナスタオル掛 BT-51
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
クローム
注文コード
46346180
品番
BT-51
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
400
色
クローム
サイズ
【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ×30、6×30ナイロンプラグ
寸法D(mm)
62
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
サイズ(mm)
400