曜日別特売
BT-5 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 46346241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-5 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 46346241
BT-5 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 46346241

丸棒タオル掛 BT-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本純金注文コード46346241品番BT-5
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質真鍮純金サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ高さ(mm)70全長L(mm)428径D(Φmm)19足幅【P】400mm座幅(mm)28サイズ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする