※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
丸形カーテン掛 CB-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
純金
GB
純金
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346311
品番
CB-10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
純金
サイズ
特大
奥行(mm)
95
耐荷重(kg)
4
寸法(Φ)
85
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。