※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ロミオフック CB-19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
金
金
クローム
仙徳
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346505
品番
CB-19
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
金
耐荷重(kg)
30
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。