※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ペガサスフック CB-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
小
大
小
耐荷重(kg)
8
5
8
寸法L(mm)
115
165
115
仕上
金
金
GB
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346776
品番
CB-4
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
小
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
44
耐荷重(kg)
8
寸法P(mm)
29
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。