曜日別特売
CF-5 六連フック CF-5 シロクマ 46346837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-5 六連フック CF-5 シロクマ 46346837
CF-5 六連フック CF-5 シロクマ 46346837

六連フック CF-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上AG塗装
内容量1個注文コード46346837品番CF-5
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質全長(mm)312サイズ300寸法D(mm)44仕上AG塗装サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする