曜日別特売
RB-38 ラジアル戸当り床付 RB-38 シロクマ 46347747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-38 ラジアル戸当り床付 RB-38 シロクマ 46347747
RB-38 ラジアル戸当り床付 RB-38 シロクマ 46347747

ラジアル戸当り床付 RB-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上ホワイトブロンズ
内容量1個注文コード46347747品番RB-38
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

黒ゴム仕様

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂【ゴム】黒サイズ45仕上ホワイトブロンズ
注意
※コンクリート用オールアンカードリル下穴寸法:C8-50オールアンカー 下穴Φ8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする