曜日別特売
GK-101 玄関用手すり GK-101 シロクマ 46349278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK-101 玄関用手すり GK-101 シロクマ 46349278
GK-101 玄関用手すり GK-101 シロクマ 46349278
GK-101 玄関用手すり GK-101 シロクマ 46349278

玄関用手すり GK-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上ライトオーク
内容量1組注文コード46349278品番GK-101
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

抗菌仕様です。

付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38仕上ライトオーク
注意
※組立式です。
※適正な位置に付属ねじで固定してください。
※金具部分はAG塗装です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする