真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 両横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)10材質(パッド)フロロシリコーンゴムパッド寸法(mm)Φ6~Φ40注文コード46349574品番VPHEW10LFS-6B
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

用途金型成形品取出しパッド径(Φmm)10パッド形状ソフトタイプ材質(パッド)フロロシリコーンゴムホルダー直付型 固定式取出方向両横外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ40材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする