※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
真鍮円筒ツマミ KB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
ホワイトブロンズ
ホワイトブロンズ
クローム
寸法H(mm)
22
28
26
25
22
21
18
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349969
品番
KB-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
18
寸法H(mm)
22
寸法D(Φmm)
18
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28