曜日別特売
KB-1 真鍮円筒ツマミ KB-1 シロクマ 46349987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-1 真鍮円筒ツマミ KB-1 シロクマ 46349987
KB-1 真鍮円筒ツマミ KB-1 シロクマ 46349987

真鍮円筒ツマミ KB-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上ホワイトブロンズ
寸法H(mm)18
内容量1個注文コード46349987品番KB-1
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質真鍮サイズ12寸法H(mm)18寸法D(Φmm)12仕上ホワイトブロンズサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする