※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
小判形堀込引手 MZ-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
仙徳
ホワイトブロンズ
仙徳
アンバー塗装
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350441
品番
MZ-6
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽量扉用です。
材質
亜鉛合金
サイズ
93
寸法L(mm)
93
耐荷重(kg)
10
寸法W(mm)
25
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×22、A4×20