曜日別特売
MZ-7 長角形堀込引手 MZ-7 シロクマ 46350468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MZ-7 長角形堀込引手 MZ-7 シロクマ 46350468
MZ-7 長角形堀込引手 MZ-7 シロクマ 46350468

長角形堀込引手 MZ-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上仙徳
内容量1個注文コード46350468品番MZ-7
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量扉用です。

材質亜鉛合金サイズ93寸法L(mm)93耐荷重(kg)10寸法W(mm)25仕上仙徳サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×22、A4×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする