真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)0.7パッド形状小型タイプ材質(パッド)フッ素ゴム注文コード46350484品番VPMA0.7RMF-4B
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
パッド径(Φmm)0.7パッド形状小型タイプ材質(パッド)フッ素ゴムホルダー小型/固定式取出方向外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ0.7~Φ4材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする