PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
注文コード
46350764
品番
VPMA1.5RMG-180J
参考基準価格(税別)
¥1,573
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
871
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
ホルダー
小型/固定式
取出方向
上
外径×内径(Φmm)
1.8×1
パッド寸法(mm)
Φ0.7~Φ4
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった