曜日別特売
No.702 丸棒ニギリバー No.702 シロクマ 46354616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.702 丸棒ニギリバー No.702 シロクマ 46354616
No.702 丸棒ニギリバー No.702 シロクマ 46354616

丸棒ニギリバー No.702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
注文コード
46354616
品番
No.702
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質
ステンレス
寸法L(mm)
670
寸法H(mm)
81
寸法P(mm)
600
仕上
ヘアーライン
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
32
寸法H1(mm)
60
寸法W(Φmm)
70
サイズ(mm)
600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする