SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355027

 

SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355027
SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355027
SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355027
SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355027

収納イス SS-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード46355027品番SS-100
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
その他【付属ビス】皿+4×50材質合板サイズ70寸法L(mm)397寸法H(mm)280寸法D(mm)70寸法W(mm)450寸法Z(mm)106対象マンション用
注意
※手すりは別途です。
※製品に同梱の施工説明に従って正しく施工して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする