曜日別特売
EP-850 耐震金具 EP-850 シロクマ 46357066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP-850 耐震金具 EP-850 シロクマ 46357066
EP-850 耐震金具 EP-850 シロクマ 46357066
EP-850 耐震金具 EP-850 シロクマ 46357066

耐震金具 EP-850

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W(mm)130
内容量1個注文コード46357066品番EP-850
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。
マグネットタイプです。
マグネットが常時ゲルをスチール家具に押し付けているので、取付状態が安定しています。

材質スチール1.6t、2.3t、ゲルオフホワイト寸法L(mm)45寸法H(mm)45耐荷重(kg)35寸法W(mm)130サイズ(mm)40
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※ねじ止めの商品に関しては施工する金具の施工強度によります。
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする