EP-8612S 耐震金具 EP-8612S シロクマ 46357215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP-8612S 耐震金具 EP-8612S シロクマ 46357215
EP-8612S 耐震金具 EP-8612S シロクマ 46357215
EP-8612S 耐震金具 EP-8612S シロクマ 46357215

耐震金具 EP-8612S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46357215品番EP-8612S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。
マグネットタイプです。

材質樹脂+スチール1.6t、ゲルオフホワイト寸法L(mm)108寸法H(mm)150耐荷重(kg)50寸法W1(mm)144寸法W2(mm)60サイズ(mm)50
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする