曜日別特売
SGO-12x4-SI-HD-65-N020 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ) 46358387

真空パッド SGO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)Z:0.5注文コード46358387品番SGO-12x4-SI-HD-65-N020
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:0.5寸法(mm)Bmax(S):5、Bs:4、Dk:8、Lmax.(S):13、dn:1.5寸法(LxB)12×4寸法d(mm)4.2吸着力(N)1.8本体質量(g)0.5寸法H2(mm)9.3寸法Ls(mm)12H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする