SCHMALZ(シュマルツ)
真空パッド SGO
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
Z:0.7
注文コード
46358396
品番
SGO-15x5-SI-HD-65-N021
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真空パッド:シリコンSI-HD
ストローク(mm)
Z:0.7
寸法(mm)
Bmax(S):5.5、Bs:4.6、Dk:8.5、Lmax.(S):15.5、dn:1.2
寸法d(mm)
4.5
吸着力(N)
3.1
本体質量(g)
0.5
寸法d1(mm)
6
寸法H2(mm)
3
寸法Ls(mm)
14.6
寸法H3(mm)
5.5
H(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
65 Shore A
ファミリー名
SGO
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。