曜日別特売
SGO-18x6-SI-HD-65-N021 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ) 46358405

真空パッド SGO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)Z:0.8注文コード46358405品番SGO-18x6-SI-HD-65-N021
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:0.8寸法(mm)Bmax(S):7、Bs:5.6、Dk:8.5、Lmax.(S):18.5、dn:1.5寸法d(mm)4.5吸着力(N)4.5本体質量(g)0.5寸法d1(mm)6寸法H2(mm)3寸法Ls(mm)17.6寸法H3(mm)5.5H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする