サンワダイレクト
マウスパッド 強化ガラス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46360390
品番
200-MPD034BK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
350×260×3mm
仕様
ゲーミング対応
材質
ガラス
色
ブラック
質量(g)
約670
寸法(cm)
幅約35×奥行約26×高さ約0.3
大きさ
大型
材質(裏)
その他ゴム足付き
再生材使用
×