※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
MDTF めすラン・ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1/8
適合管外径(Φmm)
15
10
12
15
16
18
20
22
25
4
6
8
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46360614
品番
MDTF15M-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
形状
ティー
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
管接続口径
Rc1/2
適合管外径(Φmm)
15
接続ねじ種類
Rc