曜日別特売
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135

500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135
500-LAN6ABE-05BL LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト 46361135

LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード46361135品番500-LAN6ABE-05BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。
パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。
サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。
コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。
ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。
超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。
伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。
ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。
伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。

ケーブル:ブルーケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ適合機器RJ-45ポートを搭載した、パソコン、スイッチングハブ、ルーター、ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、INS64(30m以下)、ゲーム機などケーブルより線、ストレート全結線、30AWG適合伝送帯域カテゴリ6a(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする